間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

リモコン付あかりセンサースイッチ

注文コード:07328666 注文コード:07328666 注文コード:07328666 注文コード:07328666
 
●特長: 
業界初の簡単便利なリモコン付あかりセンサースイッチです。
見通し約15m使用可能のリモコンで離れた場所からON/OFF可能!チャンネルスイッチ設定で最大3台まで混信を防止できます。(※1)
あかりセンサーが周囲の明るさを感知!感度調整スイッチで周囲の明暗に応じてON/OFF感度を調整可能。(※1)
タイマーコントローラー付き!4〜8時間まで調整可能。(※1)
防雨形プラグも差し込める常時通電コンセントも付属
耐トラッキングカバー付プラグで電気火災を予防
屋外でも安心のVCTケーブルを使用
(※1)あかりセンサーコンセントのみ  

●用途: 
防犯灯・殺虫灯・電飾看板・ポーチ灯など  

●付属品: 
木ネジ(3本)  
●仕様: 
耐トラッキングカバー、ユリア樹脂、VCTケーブル  
●コード長さ(m): 
1.5(VCT1.25mm)  
●入力電圧(V): 
AC100(50/60Hz)  
●タイマー時間: 
4(±30分)〜8(±60分)  
●消費電力(W): 
最大3.0(無負荷時)  
●本体寸法(mm): 
約120×約105×約52  
●出力電圧(V): 
AC100
接続可能能力:合計1500W(15A)まで
センサー連動コンセント:最大700W(7A)まで
白熱灯700Wまで
蛍光灯350Wまで
水銀灯400Wまで
常時通電コンセント:最大800W(8A)まで  

●チャンネル数: 
3  
●使用電池: 
12Vアルカリ乾電池×1本(テスト電池付属)(リモコン)  
●電池寿命: 
リモコン約2年(1日1回ON/OFFした場合)  
●使用周囲照度(Lx): 
明設定:点灯30±15/消灯60±30
暗設定:点灯10±5/消灯20±10  

●遅延時間: 
3〜6秒(センサー)  
●周波数(MHz): 
315(微弱電波機器)  
●電波到達距離(m): 
見通し約15  
●動作温度(℃): 
-20〜50  
●防水仕様: 
防雨型  
●RED BOOKVol3ページ: 
1058  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07328666

BA-R215SB オープン
¥4,980
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O

大洋製器工業

商品点数:26

¥575〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧