間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
神戸製鋼

溶接棒

注文コード:07247143 注文コード:07247143 注文コード:07247152 注文コード:07247152
 
●特長: 
立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。
スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。
立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。  

●用途: 
造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。  

●注意: 
※溶接棒は使用前に300〜350度で30〜60分の乾燥を行ってください。
アーク発生点では、ブローホールの発生を防止するために、後戻りスタート運棒法または捨金法を採用してください。
アーク長はできるだけ短く保ってください。  

●規格: 
JIS:Z3211、D4316
AWS:A5.1、E7048該当
特許第1533782号  

●色: 
棒端色:青色、二次着色:緑色  
●備考: 
船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR、GL  
●吸収量: 
180J/エネルギー(一例)  
●伸び(%): 
32(一例)  
●引張強力(N/mm2 ): 
560(一例)  
●降伏点(N/mm2): 
480(一例)  
●内容量: 
1箱(5kg×4箱)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07247143

LB-26V 400 3.2 110〜160(立向、下進) オープン
¥12,797 ¥12,157
特価
出荷目安:5日

07247152

LB-26V 450 4 140〜210(立向、下進) オープン
¥12,102 ¥11,497
特価
出荷目安:5日

07247161

LB-26V 450 5 220〜270(立向、下進) オープン
¥13,024 ¥12,373
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧