間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接棒・溶接ワイヤー > 溶接棒(神戸製鋼) > LB-62

2 件中 1 - 2 件
神戸製鋼

溶接棒

注文コード:07247204 注文コード:07247213
 
●特長: 
550〜610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。
また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。  

●用途: 
圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。  

●注意: 
※溶接棒は使用前に350〜400度で約1時間の乾燥を行ってください。
母材上にアークストライク部を作ると、割れの発生源となる恐れがありますので、後戻りスタート運動法または捨金法を採用してください。
板厚、鋼種により多少の差はありますが、溶接にあたっては50〜100度の予熱をしてください。
高電流や低運棒速度で溶接して各パスごとの溶着金属量が多くなると衝撃値や0.2%耐力が低下しますので注意してください。  

●規格: 
JIS:Z3212、D5816
AWS:A5.5、E9016−G該当  

●棒長(mm): 
400  
●色: 
棒端色:青白色、二次着色:黄色  
●備考: 
船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR  
●吸収量: 
150J/エネルギー[(−20℃)一例]  
●伸び(%): 
30(一例)  
●引張強力(N/mm2 ): 
650(一例)  
●耐力(N/mm2): 
550(0.2%、一例)  
●RED BOOKVol4ページ: 
335  
●内容量: 
1箱(5kg×4箱)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07247204 LB-62 4 130〜180(下向)、110〜170(立向、上向) オープン
¥14,500
出荷目安:5日
07247213 LB-62 5 180〜240(下向)、150〜200(立向、上向) オープン
¥14,200
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。