高張力鋼用溶接棒
520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
- 色
- 棒端色:青白色、二次着色:緑色
- 吸収量
- 200J/エネルギー(一例)
- JIS規格
- Z3211、D5316
- 伸び(%)
- 29(一例)
- AWS規格
- A5.5、E7016-G該当
- 引張強力(N/mm2)
- 600(一例)
- 降伏点(N/mm2)
- 510(一例)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
内容量
溶接用品 の新着商品
カテゴリ










