間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケットレンチ用ハンドル > ラチェットレンチ > ラチェットレンチ > KTC

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 整備工具・収納 > 一般工具 > ソケット/スパナ/ハンドル > ラチェットハンドル > ラチェットハンドル > KTC

1 件中 1 - 1 件
KTC

ラチェットハンドル

注文コード:07129832 注文コード:07129832
 
●注意: 
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。  

●仕様: 
21世紀バージョン  
●種別: 
スタンダード  
●質量(g): 
100  
●寸法L(mm): 
125  
●寸法B(mm): 
22  
●寸法T(mm): 
10  
●送り角度(°): 
10  
●差込角(sq.): 
6.3  
●内容量: 
1パック  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07129832 BR2E ¥4,520
¥3,480 ¥3,306
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07118447
6.3sq.ソケットレンチセット

KTC

TB210

1セット(13点)

¥11,304

07118456
6.3sq.ソケットレンチセット

KTC

TB210B

1セット(13点)

¥8,993

07118474
6.3sq.ソケットレンチセット

KTC

TB214

1セット(17点)

¥10,610

07118483
6.3sq.ソケットレンチセット

KTC

TB2×20

1セット(25点)

¥22,440

07118492
6.3sq.ソケットレンチセット

KTC

TB2×20B

1セット(25点)

¥17,990

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。