工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
トルクレンチ
>
トルクレンチ(KTC)
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
整備工具・収納
>
測定用品
>
トルクレンチ
3 件中 1 - 3 件
KTC
デジラチェ
●特長:
ビーム型グリップ採用、力点を1点に集中することにより、正確な計測を実現。
設定や操作はシンプルで、スイッチオンで測定モードを設定し、通常のラチェットハンドルと同様の操作で測定を実行。
2つの測定モード(目標トルク設定あり、なし)で多様なトルク管理に適応。
校正及び校正修理が可能。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れないユニオン機構採用。
「一体式クロウ」「36枚ギア」の快適な操作性をそのままに、トルク測定機能を融合。
グリップ部をロックすれば通常のラチェットハンドルとして使用可能。
オートオフ機能で約2分間操作が無ければ、自動的に電源がきれます。
測定精度は国際基準(ISO)をクリアしています。
●付属品:
専用樹脂ケース
●使用温度範囲(℃):
-5〜40(作業中の急激な温度変化には対応していません。)
●電源:
コイン型リチウム電池 CR2354×1
●寸法B(mm):
39.5
●測定精度:
トルク測定範囲内で右ネジ±3%+1digit、左ネジ±4%+1digit(digit=最小表示単位)
●寸法T1(mm):
18
●寸法T2(mm):
36.5
●メモリー(個):
5(目標トルク値が保存できます。)
●測定単位:
N・m
●測定方向:
右ネジ、左ネジ
●電池寿命:
約6ヶ月(1日100回使用時)
●保存温度範囲(℃):
-20〜60(結露にはご注意下さい。)
●寸法sq.(mm):
12.7
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GWE4-085
GWE4-135
GWE4-200
質量(g)
選択解除
590
700
990
寸法L(mm)
選択解除
274
380
580
トルク測定範囲(N・m)
選択解除
17〜85
27〜135
40〜200
最小表示単位
選択解除
0.1N・m
0.2N・m
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07336761
GWE4-085
590
274
17〜85
0.1N・m
¥29,700
¥22,910
¥21,765
07336777
GWE4-135
700
380
27〜135
0.1N・m
¥31,900
¥24,610
¥23,380
07336786
GWE4-200
990
580
40〜200
0.2N・m
¥42,900
¥33,090
¥31,436
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
デジラチェ
KTC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF