工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
工具セット
>
自動車整備用シリーズ
>
KTC
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
整備工具・収納
>
工具セット
>
ツールセット
>
チェスト
1 件中 1 - 1 件
KTC
ツールセット
●特長:
進化を極めたチェストタイプのツールセットです。
様々な作業状態に対応するセミディープソケット、狭い場所で便利な板ラチェット差替えドライバセット、作業性を向上させるクイックスピンナ等充実した入組がワンランク上の作業を実現します。
取り出しやすさを考えてソケット・駆動工具類を縦置きした新型トレイを使用しております。
入組内容を厳選した充実のセットです。
●セット内容:
六角口径ソケット10点
ラチェットハンドル
スピンナハンドル
クイックスピンナ
EXテンションバー2点
ユニバーサルジョイント
コンビネーションプライヤ
ラジオペンチ
ニッパ
めがねレンチ7点
コンビネーションレンチ6点
クロスドライバ3点
マイナスドライバ3点
スタッビドライバ(クロス、マイナス)
板ラチェット差替えドライバセット(クロスビット、NO.2/22・30mm、NO.3、ヘキサゴンビット/4・5・6mm)
コンビハンマ
BPL形六角棒セット(9本組)
マグネット付パーツトレイ(丸)
●質量(kg):
21
●ケース質量(kg):
13
●セット商品数:
58
●材質(ケース):
スチール製
●ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
510×275×325
●内容量:
1セット(58点組)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SK4586E
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07336795
SK4586E
¥118,000
¥90,860
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ツールセット
KTC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF