間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

両口チーズユニオン

注文コード:07286964,07286973,07286982 注文コード:07286964,07286973,07286982
 
●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●使用流体: 
圧縮空気  
●寸法M(mm): 
19.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
822  
●総合カタログVol13ページ: 
220  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法H(mm)
取付ねじA
適合チューブ外径1(Φmm)
寸法N(mm)
寸法L(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07286964

SPB6-01 16.8 1/8PT 6 26.8 16 オープン
¥204
出荷目安:1日
返品保証

07286973

SPB6-02 16.8 1/4PT 6 28.8 16 オープン
¥216
出荷目安:1日
返品保証

07286982

SPB8-02 19 1/4PT 8 30.8 20.6 オープン
¥236
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレート

MonotaRO

商品点数:5

管用タップ

TPT

商品点数:6

¥930〜

ステンレス製ねじ込み プラグ

MonotaRO

商品点数:5

¥99〜

エルボユニオン

MonotaRO

商品点数:16

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧