間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
MonotaRO

チーズ

注文コード:07287061,07287077,07287086,07287043,07287052 注文コード:07287061,07287077,07287086,07287043,07287052
 
●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●使用流体: 
圧縮空気  
●RED BOOKVol3ページ: 
821  
●総合カタログVol13ページ: 
220  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

適合チューブ外径1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07287061

SPE-4 4 15.6 2.7 18 オープン
¥162
出荷目安:1日
返品保証

07287077

SPE-6 6 16 16.8 4.5 19.5 オープン
¥162
出荷目安:1日
返品保証

07287086

SPE-8 8 20.6 19 4.8 23 オープン
¥184
出荷目安:1日
返品保証

07287043

SPE-10 10 23.4 22.4 9 28 オープン
¥221
出荷目安:1日
返品保証

07287052

SPE-12 12 26.3 24 10.5 29.3 オープン
¥307
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

ブラインドプラグ(樹脂)

千代田通商

商品点数:5

¥78〜

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧