間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
16 件中 1 - 16 件
MonotaRO

エルボユニオン

注文コード:07286711,07286727,07286736,07286745,07286754,07286763,07286772,07286781,07286797,07286641,07286657,07286666,07286675,07286684,07286693,07286702 注文コード:07286711,07286727,07286736,07286745,07286754,07286763,07286772,07286781,07286797,07286641,07286657,07286666,07286675,07286684,07286693,07286702
 
●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●使用流体: 
圧縮空気  
●RED BOOKVol3ページ: 
819  
●総合カタログVol12ページ: 
220  
●総合カタログVol13ページ: 
221  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

取付ねじA
適合チューブ外径1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07286711

SPL4-01 1/8PT 4 14.4 1.5 16.8 オープン
¥124
出荷目安:1日
返品保証

07286727

SPL4-M5 M5 4 14.4 1.5 16.8 オープン
¥139
出荷目安:1日
返品保証

07286736

SPL6-01 1/8PT 6 15.8 4.9 20 オープン
¥120
出荷目安:1日
返品保証

07286745

SPL6-02 1/4PT 6 15.8 4.9 20 オープン
¥133
出荷目安:1日
返品保証

07286754

SPL6-03 3/8PT 6 15.8 4.9 20 オープン
¥159
出荷目安:1日
返品保証

07286763

SPL6-M5 M5 6 15.8 4.9 20 オープン
¥141
出荷目安:1日
返品保証

07286772

SPL8-01 1/8PT 8 17.8 5.4 22 オープン
¥136
出荷目安:1日
返品保証

07286781

SPL8-02 1/4PT 8 17.8 5.4 22 オープン
¥144
出荷目安:1日
返品保証

07286797

SPL8-03 3/8PT 8 17.8 5.4 22 オープン
¥159
出荷目安:1日
返品保証

07286641

SPL10-01 1/8PT 10 23 7.2 28.5 オープン
¥191
出荷目安:1日
返品保証

07286657

SPL10-02 1/4PT 10 23 7.2 28.5 オープン
¥191
出荷目安:1日
返品保証

07286666

SPL10-03 3/8PT 10 23 7.2 28.5 オープン
¥196
出荷目安:1日
返品保証

07286675

SPL10-04 1/2PT 10 23 7.2 28.5 オープン
¥240
出荷目安:1日
返品保証

07286684

SPL12-02 1/4PT 12 26.4 10.7 31.8 オープン
¥238
出荷目安:1日
返品保証

07286693

SPL12-03 3/8PT 12 26.4 10.7 31.8 オープン
¥243
出荷目安:1日
返品保証

07286702

SPL12-04 1/2PT 12 26.4 10.7 31.8 オープン
¥266
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

タッチチューブ

千代田通商

商品点数:30

¥516〜

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥449〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

チーズ

MonotaRO

商品点数:5

¥162〜

チューブカッター

MonotaRO

商品点数:1

¥350

プラグカプラー (メネジ取付用)

SUN RISE

商品点数:3

¥104〜

両口チーズユニオン

MonotaRO

商品点数:3

¥204〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: チューブの継手
価格の安く性能もそこそこ、満足しています
[2007-11-08]



キャンペーン一覧