間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
MonotaRO

ストレート

注文コード:07287016,07287025,07287034,07286991,07287007 注文コード:07287016,07287025,07287034,07286991,07287007
 
●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●使用流体: 
圧縮空気  
●RED BOOKVol3ページ: 
820  
●総合カタログVol13ページ: 
220  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

適合チューブ外径1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法O(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07287016

SPU-4 4 15 2.75 32.8 11.3 オープン
¥124 ¥118
特価
出荷目安:1日
返品保証

07287025

SPU-6 6 18.5 3.45 40 13.6 オープン
¥124 ¥118
特価
出荷目安:1日
返品保証

07287034

SPU-8 8 20 5.7 42.2 15.7 オープン
¥144 ¥137
特価
出荷目安:1日
返品保証

07286991

SPU-10 10 21.6 7.4 48.4 19.5 オープン
¥177 ¥168
特価
出荷目安:1日
返品保証

07287007

SPU-12 12 24 9 59.2 23.5 オープン
¥208 ¥198
特価
欠品中
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07287007
SPU-12
02121996
FR12-00U
千代田通商
タッチコネクターファイブ ユニオン
1個 ¥341

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

タッチコネクターファイブ ユニオン

千代田通商

商品点数:18

¥201〜

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥131〜

違径ユニオンストレート

ピスコ(PISCO)

商品点数:5

¥241〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧