間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

ユニオンワイ

注文コード:07287095,07287104 注文コード:07287095,07287104
 
●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●使用流体: 
圧縮空気  
●RED BOOKVol3ページ: 
822  
●総合カタログVol13ページ: 
220  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

適合チューブ外径1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07287095

SPY-6 6 17 4.5 13.8 37 オープン
¥185
出荷目安:1日
返品保証

07287104

SPY-8 8 18.8 4.8 15.7 42.8 オープン
¥221
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥449〜

タッチコネクターFUJI/異径ユニオン(樹脂)

千代田通商

商品点数:4

¥270〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

チーズ

MonotaRO

商品点数:5

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧