間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
SUN RISE

ロータリー式ラインカプラー

注文コード:07287113 注文コード:07287113 注文コード:07287113 注文コード:07287122 注文コード:07287122 注文コード:07287122
 
●使用温度範囲(℃): 
0〜70  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●使用流体: 
圧縮空気  
●耐圧力(MPa): 
2.0  
●RED BOOKVol3ページ: 
812  
●総合カタログVol13ページ: 
219  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

形式
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07287113

YL-2 2分岐 オープン
¥3,519
出荷目安:1日

07287122

YL-3 3分岐 オープン
¥3,785
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スーパーエアーホース

十川産業

商品点数:32

¥556〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧