工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
カプラ
>
お買い得レバーロックカプラ
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO
レバー式カプラー
●材質(本体):
アルミ合金(A355)
●流体:
水、作動油、空気、粉体
●使用温度範囲(℃):
-20〜+80
●取り付け形状:
おねじ
●材質(シール):
ニトリルゴム
●最高使用圧力(MPa):
1.8
●耐圧力(MPa):
2.7
●RED BOOKVol3ページ:
815
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
JKS-1027-B20
JKS-1027-B25
JKS-1027-B50
質量(g)
選択解除
100
150
370
寸法L(mm)
選択解除
52
62
79
寸法S(mm)
選択解除
52
61
99
寸法D(mm)
選択解除
32
37
63
最大締付トルク(N・m)
選択解除
50
70
260
呼び径d
選択解除
RC1
RC2
RC3/4
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07320257
JKS-1027-B20
100
52
52
32
50
RC3/4
オープン
¥1,621
07320266
JKS-1027-B25
150
62
61
37
70
RC1
オープン
¥1,839
07320275
JKS-1027-B50
370
79
99
63
260
RC2
オープン
¥2,495
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
レバー式カプラー
MonotaRO
商品点数:3
レバー式カプラー
MonotaRO
商品点数:3
レバー式カプラー
MonotaRO
商品点数:3
レバー式カプラー
MonotaRO
商品点数:3
もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
レバー式カプラー
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)