間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

レバー式カプラー

注文コード:07320223,07320232,07320241 注文コード:07320223,07320232,07320241
 
●材質(本体): 
アルミ合金(A355)  
●流体: 
水、作動油、空気、粉体  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●取り付け形状: 
ホースニップル  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.8  
●耐圧力(MPa): 
2.7  
●RED BOOKVol3ページ: 
814  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
最大締付トルク(N・m)
呼び径d
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07320223

JKS-1027-C20 120 92 52 32 50 21 オープン
¥762
出荷目安:1日
返品保証

07320232

JKS-1027-C25 190 105 61 37 70 27 オープン
¥901
出荷目安:1日
返品保証

07320241

JKS-1027-C50 440 137 99 63 260 53 オープン
¥1,594
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

ステンレス製ねじ込み プラグ

MonotaRO

商品点数:5

¥99〜

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧