間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

レバー式カプラー

注文コード:07320406,07320415,07320424 注文コード:07320406,07320415,07320424
 
●材質(本体): 
アルミ合金(A355)  
●流体: 
水、作動油、空気、粉体  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●取り付け形状: 
プラグ用カップ  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.8  
●耐圧力(MPa): 
2.7  
●RED BOOKVol3ページ: 
815  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
最大締付トルク(N・m)
サイズ(inch)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07320406

JKS-1027-DC20 90 44 52 32 50 3/4 オープン
¥666 ¥633
特価
出荷目安:1日
返品保証

07320415

JKS-1027-DC25 140 53 61 37 70 1 オープン 返品保証

廃番

07320424

JKS-1027-DC50 340 77 99 63 260 2 オープン
¥1,198 ¥1,138
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07320415
JKS-1027-DC25
02114192
AL-L-8PD
日東工器
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)
1個 ¥1,789

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧