間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

レバー式カプラー

注文コード:07320284,07320293,07320302 注文コード:07320284,07320293,07320302
 
●材質(本体): 
アルミ合金(A355)  
●流体: 
水、作動油、空気、粉体  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●取り付け形状: 
ソケット用キャップ  
●最高使用圧力(MPa): 
1.8  
●耐圧力(MPa): 
2.7  
●RED BOOKVol3ページ: 
815  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
サイズ(inch)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07320284

JKS-1027-DP20 30 37 32 3/4 オープン
¥347
出荷目安:1日
返品保証

07320293

JKS-1027-DP25 50 45 37 1 オープン
¥388
出荷目安:1日
返品保証

07320302

JKS-1027-DP50 160 66 63 2 オープン
¥526
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧