間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

レバー式カプラー

注文コード:07320311,07320327,07320336 注文コード:07320311,07320327,07320336
 
●材質(本体): 
アルミ合金(A355)  
●流体: 
水、作動油、空気、粉体  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●取り付け形状: 
ホースニップル  
●最高使用圧力(MPa): 
1.8  
●耐圧力(MPa): 
2.7  
●RED BOOKVol3ページ: 
814  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
呼び径d
サイズ(inch)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07320311

JKS-1027-E20 70 98 33 32 21 3/4 オープン
¥485 ¥461
特価
出荷目安:1日
返品保証

07320327

JKS-1027-E25 90 110 39 37 27 1 オープン
¥553 ¥525
特価
出荷目安:1日
返品保証

07320336

JKS-1027-E50 270 141 66 63 53 2 オープン
¥944 ¥897
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ヤスリ柄

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

チャック袋

MonotaRO

商品点数:5

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧