工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
AV/電化製品
>
時計
1 件中 1 - 1 件
カシオ計算機
電波掛け・置時計
●特長:
日本全国対応
福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)
温度計測機能
電子音アラーム(5段階で変化)
時報:正時に電子音で報知(朝6時から夜12時まで全19回)
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)
月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
●付属品:
自立スタンド
●仕様:
電波受信機能:自動受信/手動受信
自動選局機能付(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40/60kHz)
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)
電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±30秒以内)で動作します。
●色:
シルバー
●質量(g):
460
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
197×218×28
●使用電池:
マンガン乾電池単3形×2個(モニター用付属)
●平均月差:
±30秒以内(電波受信が行われない場合)
●RED BOOKVol3ページ:
1144
●RED BOOKVol4ページ:
1561
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ID-26J-8JF
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07328763
ID-26J-8JF
¥5,700
¥3,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電波掛け・置時計
カシオ計算機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF