間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > AV/電化製品 > 時計

1 件中 1 - 1 件
カシオ計算機

電波ウォッチ

注文コード:07328772
 
●特長: 
日本・北米地域対応
福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)
5気圧防水機能
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
ELバックライト(残照機能付)  

●仕様: 

電波受信機能:自動受信(最大3回/日)/手動受信
日本
受信電波:JJY、周波数40/60kHz(福島/九州両局対応モデル)
アメリカ
受信電波:WWVB、周波数60kHz
ホームタイム設定でロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨークを選択した場合にアメリカの電波(WWVB)を自動で受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。
ワールドタイム:世界30都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付
タイムスタンプ:表示されている時刻(時、分)を50本メモリー
デイトアラート5本:セットした日付になるとマークが点灯してお知らせ
ストップウォッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付)
アラーム5本:時刻アラーム3本、スヌーズ切替アラーム1本、カウントダウン付アラーム1本・時報
電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±20秒以内)で動作します。  

●質量(g): 
46  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
50.7×43.8×13.8  
●使用電池: 
CR-1620(モニター用付属)  
●材質(ベルト): 
樹脂  
●電池寿命: 
約2年  
●平均月差: 
±20秒以内  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07328772 WV-57HJ-1AJF ¥11,500
¥8,261
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。