間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
MEISTER KOBO

三脚式ハロゲン投光器

注文コード:07327065 注文コード:07327065 注文コード:07327074 注文コード:07327074 注文コード:08249805 注文コード:09996847
 
●特長: 
白熱球の約2倍の明るさ!
点灯中、熱から守るセーフティハンドル付
屋内・屋外の防雨タイプ
水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム  

●用途: 
夜間の工事や倉庫作業、またキャンプやバーベキュー等のアウトドアに  

●注意: 
※水中、豪雨では使用しないでください。  

●定格電圧(V): 
100  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

コード長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格消費電力(W)
質量(kg)
タイプ
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07327065

PWC-517 約5(防雨用プラグ) 約880×約750×約1050〜2060 500 約3.9 1灯 1190 307 オープン
¥2,980
出荷目安:1日

07327074

PWC-252 約3(防雨用プラグ) 約880×約750×約940〜1960 500(250×2) 約4.4 2灯 1190 307 オープン 別送品

廃番

08249805

PWC-502 約3(防雨用プラグ) 約880×約750×約1070〜2080 1000(500×2) 約5.6 2灯 1190 307 オープン
¥4,980
出荷目安:1日

09996847

PWC-502 約3(防雨用プラグ) 約880×約750×約1070〜2080 1000(500×2) 約5.6 2灯 オープン
¥4,980
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07327074
PWC-252
07327083
EM-250W
MEISTER KOBO
耐震ハロゲン替球
1個 ¥448

その他関連商品

07327083
耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

EM-250W

1個

¥448

07327092
耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

EM-500W

1個

¥498

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

サンデーリール 標準型

ハタヤリミテッド

商品点数:1

¥4,060

耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

商品点数:2

¥448〜

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥165〜

作業管理関係ステッカー

ユニット

商品点数:30

¥108

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: メンテナンス作業時に使用
明るくていいのですが、ランプの保護ガラスが割れてしまいました。
マナ精密鋳工株式会社 様(神奈川県) [2007-04-11]



キャンペーン一覧