商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: |
工場内成形機横で軽作業用、製品取り出し時一時保管 用の移動式台として |
日常固定して台を使うのではない為キャスターの付いたこの頑丈なワゴンのおかげで作業効率もよく、スムーズに成形機周辺を使いこなすことができています。
株式会社川口製作所 様(広島県)
[2008-07-04]
| 満足度: |
|
| 用途: | フロンガス回収業をしております。回収機メーカーの専用ワゴンより手ごろで耐久性も変わらず、工具も多く収納でき作業員から引っ張りだこです。思わず3台追加オーダーしてしまいました。 |
もちろんまだ、壊れていませんがキャスターのパーツ販売がありましたらお知らせください。
有限会社稲森電気コンストラクション 様(神奈川県)
[2008-06-14]
今後の参考とさせて頂きます。ご意見ありがとうございました。
| 満足度: |
|
| 用途: | 果樹専業農家です いろいろな農機具等に使う工具や部品などを整理したいと思い購入しました 想像以上に頑丈 作業小屋がスッキリかたずきました 凄く満足です!これまでは工具箱に工具乱雑に入れてあるためどこに何があるのか捜すに一苦労でしたが スチールワゴンで一目瞭然で分かり作業効率アップしました。 |
組立の時のナットの緩み防止は初めて見てました 途中でネジが手締めで止まってしまうからネジの不具合かなと思ってしまいました
尚、私のブログにスチールワゴン のコメントをアップしましたので覗いてみてください。 http://blogs.dion.ne.jp/tuiteru/
尚、私のブログにスチールワゴン のコメントをアップしましたので覗いてみてください。 http://blogs.dion.ne.jp/tuiteru/
まるご果樹園 様(山形県)
[2007-11-10]
| 満足度: |
|
| 用途: | フライスカッター保管移動。 |
ゴム張りなのでカッターに傷がつかず、移動にも便利で重宝している。
[2007-11-08]
| 満足度: |
|
| 用途: | バイト、ツーリング等の保管。 |
一段当たり40sってカタログに記載されているが、50s以上載せて運んでるが、問題ない。
[2007-11-08]