商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 請求書などの計算 |
値段の割には重宝してます。平らな所に置くとややガタつきがある。プラスチック精度が悪いようです。
SATOMI 様(埼玉県)
[2008-04-07]
| 満足度: |
|
| 用途: | 計算 |
キーの配列もいいので使いやすい。何より安い!
アドシステム 様(大阪府)
[2008-03-31]
| 満足度: |
|
| 用途: | 金額 数量計算 |
光量の少ないところでの使用中、表示が消滅したため電池の交換をしようと「LR44」ボタン電池を用意し、裏ぶたを開けたところ、使用されていた電池は「LR1130」。大きさが違うため交換できない。仕様変更されたのだろうが、至急使用電池の表示を訂正していただきたい。ちなみに今回は電池切れではなく、電池BOX部プリント基板側の腐食による接触不良であった。
有限会社武井研磨工業所 様(埼玉県)
[2007-10-29]
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
今後は品質管理を徹底して参ります。
| 用途: | 作業用の生産計画や集計など |
値段が安く、外国製と聞いて使用頻度の少ない人用にと思って購入しましたが、
電卓としての機能もさることながら耐久性もあり、国産メーカー品と大差がありません。今では次々買い足してほとんどの従業員に渡してます
電卓としての機能もさることながら耐久性もあり、国産メーカー品と大差がありません。今では次々買い足してほとんどの従業員に渡してます
三協マーク株式会社 様(広島県)
[2007-09-01]
| 用途: | 図面の展開計算 |
数字を押しボタンが戻らない。不良品ですか?安かったけれど残念です。
有限会社今井工業 様(神奈川県)
[2007-04-03]