間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 電卓

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

12桁電卓

注文コード:07302066
 
●特長: 
大型ディスプレイ仕様の12桁電卓です。
表面は頑丈なメタル素材を使用しており、高級感のある電卓です。
机上で使えるビックサイズです。
裏面に机上での角度調節に便利なスタンド付き。  

●仕様: 
切り捨て、切り上げ、四捨五入。
メモリー計算。
ルート、%キー付き。  

●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
155×205×32  
●質量(g): 
258  
●電源: 
太陽電池+LR44(1.5V)  
●材質(キー): 
プラスチック  
●RED BOOKVol3ページ: 
1142  
●RED BOOKVol4ページ: 
1564  
●総合カタログVol13ページ: 
289  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
311  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07302066 GX-120 オープン
¥438 ¥416
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥80

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所で計算
安いので気軽に使える
ヤマト工業株式会社 様(東京都) [2007-11-03]

用途: 事務計算、工場での作業計算
安いので各机に置ける。大きいので年配の作業者でも数字が読みやすく、使いやすい。安い! 埃の多い所に置いておくとキーが引っ掛かり戻りにくくなった。
岩倉鉄工株式会社 様(北海道) [2007-06-07]