メガホン
マイク、メロディ、アラームの3種類を目的に合わせて使い分けられます。
最大25Wの高出力
標準持続時間(h)
アルカリ乾電池の場合、約12
(使用状況により、持続時間は異なる場合がある)
有効距離(m)
(使用状況により、持続時間は異なる場合がある)
約300
(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
最大出力(W)25
質量(kg)約1.1(乾電池を除く)
電源単一乾電池×6本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×260×340
マイクロホンコンデンサーマイクロホン
機能音楽(MUSIC)/アラーム(ALARM)付
内容量1台
(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
注意
※本体マイクロホン部横(「ALARM」スイッチ上)にPINジャック差し込み穴が付いておりますが、本製品では機能しておりません。また、こちらにジャック等を差し込まないでください。製品故障の原因になります。
安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07302005 | - | 05549547 | - |
|
メガホン ハンディ | モノタロウ | 1台 | ¥1,798 税込¥1,978 | サイズがひと周り小さくなります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 07302005
2016-01-29
- 用途:
- 倉庫の緊急用として
2回目の購入であるが、価格から致し方ないが重いです。
電池が入るとなお重いです。
電池の蓋などは価格相応。
また、衝撃によわいのも仕方ないか・・・。
- 対象商品:
- 07302005
2015-04-19
- 用途:
- 防災訓練時の通達、災害発生の通達
機能的に大変シンプルですので使いやすいと思います。
単一電池を6本入れるため多少重く感じますが、コストパフォーマンスには大変優れた商品だと思います。
- 対象商品:
- 07302005
2014-12-25
- 用途:
- 構内作業アナウンス
前回購入時はまあまあ使えたので、今回予備も含め2台購入したが2台ともブーって感じの異音がして、音声が全然届かなくなった。何が原因なのかはわからない。スピーカーとの接触不良なのか?残念。
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 対象商品:
- 07302005
2011-10-27
- 用途:
- 施設での火災避難訓練にて使用しました。
男性が扱う場合でも少し重く感じました(単一電池6本含み)女性では特にと考えられます(手持ち用でもありますし)もう少し軽量化できれば良いかと思います。
3人が参考にしています