間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
GREAT TOOL

エアーインパクトレンチキット

注文コード:07236792 注文コード:07236792 注文コード:07236792 注文コード:07236792
 
●特長: 
エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。
メンテナンスが楽なシンプル設計。
トルク設定の楽な目盛付ツマミ。
タイヤ交換が素早く簡単に。  

●注意: 
※0.61MPa(6.3kgf/cm2)以下の空気圧力で使用して下さい。それ以上の圧力での使用は、製品の破損・事故の原因となります。
ソケットを付けたままでの空回転は故障の原因となります。
引き金を引くと衝撃が加わりますので、けがをしないよう、両手でしっかり持ってご使用下さい。
使用前には、必ず注油して下さい。  

●最大トルク(N・m): 
314  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
7000  
●使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.61(6.3)  
●セット内容: 
・エアーインパクトレンチ本体
・ミニオイラー
・ワンタッチプラグ(PT1/4オス)
・ハンドレンチ(14×19mm)
・六角レンチ(4mm)
・オイル差し
・シールテープ
・エクステンションバー(120mm)
・ソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm)  

●全長(mm): 
175  
●質量(kg): 
2.1  
●差込角(mm[inch]): 
12.7(1/2)  
●空気使用量(L/min): 
112  
●ホース内径(Φmm): 
6.5(1/4inch)以上  
●空気接続口: 
6.35mm(1/4inch)PT・メス/PT・オス  
●最大トルク(kgf・m): 
32  
●RED BOOKVol3ページ: 
476  
●総合カタログVol13ページ: 
102  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07236792

GTAW-32 オープン
¥5,980 ¥5,681
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スプリングワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自社整備工場で使っています。
他社のものに比べても重量も軽く尚且つトルクも充分にあり、扱いやすい商品でした。また、ケースもコンパクトでサーキットに持ち込む際にも荷物になりません。
Auto Parts Boutique Final Company 様(兵庫県) [2008-06-08]



キャンペーン一覧