間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > スチール製 ハンドル折りたたみ台車 > 花岡車輌(ダンディ)

1 件中 1 - 1 件
花岡車輌

エース(DA)

注文コード:03401711
 
●特長: 
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。  

●積載面寸法(mm): 
600×900  
●種別: 
折畳み片袖  
●質量(kg): 
25  
●車輪径(Φmm): 
125  
●最大荷重(kgf): 
300  
●床面高さ(mm): 
215  
●押手高さ(mm): 
850  
●材質(車輪・金具): 
スチール  
●外装: 
ユニクロメッキ、全周ゴム  
●荷台上板厚み(mm): 
1.6  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03401711 DA-LSC ¥25,900
¥16,556
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥6,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

09253221
ゴム車輪 自在車

花岡車輌

125WJ

1セット(2個入)

¥7,600

09253237
ゴム車輪 固定車

花岡車輌

125WK

1セット(2個入)

¥6,100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。