工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式ドライバドリル
>
DEWALT
1 件中 1 - 1 件
DEWALT
3.6V充電式スクリュードライバ
●特長:
コンパクト設計で持ち易く滑りにくいラバーグリップ付です。
深さ13mmビット対応。
ロック付の正逆切替レバー付。
●付属品:
充電池(DE9054)×1
充電器(DE9219)×1
ドライバビット
ビットピース
取扱説明書
●電圧(V):
3.6
●最大締付トルク(N・m):
6
●クラッチ:
8段階
●質量(kg):
0.7
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
高速/600
低速/200
●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
300×40×65
●機能:
手締め機能/有
ピポット機能/3段階
LEDライト機能/有
●電池:
ニッカド電池
●バッテリー容量(Ah):
1.2
●充電時間(分):
40
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DC600
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07351732
DC600
オープン
¥11,895
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
3.6V充電式スクリュードライバ
DEWALT
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF