商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | パソコンのデータの保存に。 |
安くて経済的。
[2008-06-22]
| 満足度: |
|
| 用途: | パソコン等のデーターのバックアップ |
価格面で安いのでどうかなと思っていたのですが何の問題もなく使用でき
もうパソコンショップや近くの電気店でCDーRを購入することはないと思います
もうパソコンショップや近くの電気店でCDーRを購入することはないと思います
小原牧場 様(岡山県)
[2008-03-17]
| 満足度: |
|
| 用途: | デジカメ画像保存 |
発売当初から注文していて、今回が確か3回目位かなぁ!?バックアップと持ち出し用として活用中。
[2007-12-10]
| 満足度: |
|
| 用途: | 画像・音声データの保存 |
量販店などで購入できる廉価版のCD-Rでは、書き込みに時間がかかったりエラーが出る事がしばしばありますが、この製品は書き込み・読み込みとも良好で、価格以上の価値があります。ただ、レーベル面が無地だったら、もっと利用価値が広がるのですが・・・・・。
[2007-11-22]
| 満足度: |
|
| 用途: | 画像データの受け渡し |
しょっちゅう制作会社にデータを焼いては即、持ち込まないといけないので、この価格は魅力的です。色々探してますが、一番安かったです。
[2007-11-08]