間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > 防災商品 > 緊急用ツール・初期消火

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 安全・作業用品 > 安全用品 > 緊急用ツール

1 件中 1 - 1 件
LEADER

コンビニ・ツールキット

注文コード:07197391
 
●特長: 
ラチェット機構付ドライバーでらくらくネジ締めができ、19種類のビット、ソケットが選べます。
本体にはエマージェンシーハンマー機能付で、万一車の中に閉じ込められても脱出できます。(尖った方で窓を割り波状ナイフでシートベルトを切る)
ナイフ等の4つの折りたたみ道具も揃っています。又、持ち運びに便利なソフトケース付です。  

●セット内容: 
・本体:ハンマー、+ドライバー、プライヤー、のこぎり、-ドライバー、波状ナイフ、ナイフ、緊急脱出用ハンマー
・六角ソケット:6、7、8、9、10、11、12、13mm
・ビット:#3、#2、#1、7mm、6mm、5mm、T20、T15、S3、S2、S1
・ソフトケース  

●本体寸法(縦×横×高さHmm): 
175×75×25  
●本体質量(g): 
350  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
251  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07197391 LH-50 ¥2,500
¥2,250 ¥2,138
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。