間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
シシド静電気

BF-SZA用ACアダプター

注文コード:06949652
 
●特長: 
コネクター部は、専用です。  

●付属品: 
出力端子線 2本
プラグ 1個  

●定格入力電圧(V): 
AC100-240  
●出力電圧(V): 
DC24  
●出力電流(A): 
0.75  
●電源コード(m): 
1.8  
●入力周波数(Hz): 
50/60  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06949652

OBF-24V ¥4,500
¥4,500 ¥4,275
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06940473
超小型イオナイザー(縦型)

シシド静電気

BF-SZA

1台

¥75,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧