間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 事務機器 > シュレッダー

1 件中 1 - 1 件
GBC

オフィスシュレッダー

注文コード:07225574 注文コード:07225574 注文コード:07225574 注文コード:07225574 注文コード:07225574 注文コード:07225574 注文コード:07225574 注文コード:07225574
 
●特長: 
紙類と記録用メディア類の細断部を分けたセパレート(専用細断)構造により抜群の使い勝手を実現。
紙類と、それ以外の記録用メディア類がそれぞれ別々のスロットから入って細断され、そのまま排出されるので、細断クズもそのまま分別されます。また、紙類はクロスカット、記録用メディア類はストレートカットと、それぞれに最適な細断形状を採用することが可能になりました。
静音モータを採用し、さらにマシンの奥深くにカッターを埋め込むことで作業音を軽減。(メーカー従来品比)
紙詰まりの際など自動的に逆回転してつまった紙の除去を容易にするオートリバース機能を搭載。
2つのスロットに同時に細断対象物を挿入すると作動をストップする誤作動防止機能を搭載。
ダストボックスがきちんとセットされていないと作動しないインターロック機能を搭載。
細断部共通細断構造に比べてカッターへの負担を軽減。
市販の30Lまたは45Lのゴミ袋が掛けられる便利な大容量の紙類用ダストボックスは、ゴミ廃棄の目安がわかる小窓を採用。
移動に適したキャスターは安全面を考えたストッパー付。
オフィスに合うシンプルな外観。
グリーン購入法適合商品。  

●消費電力(W)(50/60Hz): 
350/410  
●定格細断枚数(50Hz/60Hz): 
紙類(A4コピー用紙):17/16
記録用メディア類:1  

●使用電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●細断速度(50Hz/60Hz)(m/分): 
3.5  
●オートカットオフ復帰時間: 
60分間  
●質量(kg): 
22  
●細断収容数の目安(枚): 
紙類:約250(A4コピー用紙の場合)
CD/DVD:約50
FD(フロッピーディスク):約30
カード:約100
※あくまでも目安ですので使用方法により細断収容数は異なります。  

●定格時間: 
10分間連続運転  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
391×325×678  
●ダストボックス容量(L): 
紙類:29L
記録メディア類:4L  

●投入口幅(mm): 
230  
●細断寸法(mm): 
紙類:4×40(クロスカット)
記録用メディア類:8(ストレートカット)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07225574 GCS30CDX オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07225574
GCS30CDX
10024052
GCS31CDX
GBC
オフィスシュレッダー31CDX
1台 ¥37,900 同じメーカーの後継品です。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。