間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > その他 > その他塗料・プライマー

2 件中 1 - 2 件
オフィス・翔

ゴム状塗料

注文コード:06182285,09917722
 
●特長: 
電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。  

●仕様: 
環境に優しいゴム状塗料  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●内容量: 
1缶(1L)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

危険物の含有量
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06182285 PO-1 1000mL
¥8,667
出荷目安:1日
09917722 PO-1 クリアー 1000ml オープン
¥8,667
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。




はじめてのお客様へ



最近見た商品
ゴム状塗料 ゴム状塗料
オフィス・翔

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント