間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ノギス > お勧め商品 > ダイヤルノギス

2 件中 1 - 2 件
SHAN

ダイヤルノギス

注文コード:07335483 注文コード:07335483 注文コード:07335492
 
●特長: 
外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。  

●目量(mm): 
0.01  
●デプスバー寸法(mm): 
7×t2  
●指針の1回転(mm): 
1  
●器差(mm): 
±0.03  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
測定範囲(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07335483 D150 0〜150 オープン
¥3,540
出荷目安:1日
07335492 D200 0〜200 オープン
¥4,890
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

空砥ぎペーパー

BOSS

商品点数:8

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。