間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ハイトゲージ > お勧め商品

2 件中 1 - 2 件
SHAN

ハイトゲージ

注文コード:07335474,07695956 注文コード:07335474,07695956
 
●測定範囲(mm): 
0〜300  
●器差(mm): 
±0.08  
●目量(mm): 
0.02  
●全長(mm): 
430  
●質量(kg): 
2  
●スライダの微動上下量(mm): 
10mm  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07335474 H30 265 254 43 オープン
¥7,940 ¥7,940
出荷目安:1日
07695956 H30 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハンドリーマー

MonotaRO

商品点数:16

¥685〜

マグネットベース

MonotaRO

商品点数:1

¥1,520

鋳鉄製精密ブロックA型

MonotaRO

商品点数:1

¥3,537

目盛付台付スコヤ

MonotaRO

商品点数:3

¥430〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 部材へのボーリング、タッピングの為のケガキ
何といっても価格が安くて良いです。使い勝手も悪くありません。中古工具商で買う精度の怪しげな中古一流ブランド品よりはよっぽど安心して使えると思います。
D-Specials! 様(愛知県) [2007-01-05]