工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
バルブ
>
バルブ(日立バルブ)
>
仕切弁(フランジ)
3 件中 1 - 3 件
日立バルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)
●種別:
マレブル(強靭鋳鉄類)
●最高許容圧力(MPa):
1.37(120℃以下静流水)
1.18(220℃以下重油・作動油)
0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
M10K FCS
呼び径(B)
選択解除
2
2 1/2
4
呼び径(A)
選択解除
50
65
100
寸法L(mm)
選択解除
203
216
292
寸法H(mm)
選択解除
126
146
176
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06650217
M10K FCS
2
50
203
126
¥56,400
¥40,144
06650226
M10K FCS
2 1/2
65
216
146
¥60,800
¥43,317
06650235
M10K FCS
4
100
292
176
¥109,000
¥77,698
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)
日立バルブ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF