工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾湿両用
1 件中 1 - 1 件
アマノ
クリーンジョブ
●特長:
業務用バキュームクリーナーだからオフィスから工業内まで使用可能。
フィルター交換なしでゴミと液体の同時吸引が可能
バケットは、腐食・衝撃にも強いポリプロピレン樹脂を採用。
振動式払い落とし
●用途:
業務用・乾湿両用
●付属品:
2.5mサクションホース、メタルパイプ2本、フロアーノズル、エコフィルター、フィルターバック、コーナーノズル
●電源(V):
AC100
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
370×505×540
●質量(kg):
10.5
●消費電力(W):
1050
●集塵容量(L):
35
●風量(m
3
/min):
2.42
●電源コード(m):
7.5
●フィルター:
エコフィルター (成形フィルター)
●電源周波数(Hz):
50/60
●真空度(kPa):
19.7
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NT361
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06869703
NT361
¥60,000
¥60,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
クリーンジョブ
アマノ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF