間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
フマキラー

フマキラーA ダブルジェット

注文コード:07099242
 
●特長: 
Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。
速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。
ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。  

●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
66×228×66  
●質量(g): 
384  
●内容量: 
1本(450mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07099242

- オープン
¥413
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧