間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > OAフィルター

1 件中 1 - 1 件
東レ

OAフィルター (液晶ディスプレイ用)14、15、16型用

注文コード:
 
●特長: 
フックタイプで取付け簡単。装着方法はすべり止めラバーのついたフックをモニターに引っ掛けるだけ(画面へ直貼不要)の簡単装着
さまざまな機種に対応。
取付け具 PP樹脂
コントラスト向上、ちらつき防止、高解像度、平面。  

●付属品: 
アタッチメント×2個、Eクリーナー(6cc)×1本、取扱説明書×1枚  
●材質: 
フィルター部分 特殊プラスチック  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
332×284×37  
●透過率(%): 
70  
●内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
フィルター:322×270×2  
●反射防止率(%): 
98.5  
●紫外線低減機能: 
○  
●静電気低減機能: 
×  
●電界低減機能: 
×  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03401824 EZ1-15 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。