工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
接着剤
>
東亜合成
1 件中 1 - 1 件
東亜合成
アロンアルファ
●特長:
白化、臭気を低減しました。金属、樹脂への接着性も良好です。
●タイプ:
低臭・低白化
●グレード:
501
●粘度(25℃)(Pa・s[P]):
2
●危険等級:
危険等級V
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第三石油類
●危険物の含有量:
20g
●内容量:
1箱(25本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
501
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07226581
501
オープン
¥24,391
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アロンアルファ
東亜合成
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF