工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
接着剤
>
東亜合成
1 件中 1 - 1 件
東亜合成
ゴム・プラスチック用(#201)
●特長:
25本入りのお徳用タイプ。
主としてゴム、プラスチックの接着に適しています。工場の流れ作業には最適。 容量:20g 用途例:ゴム、プラスチック 摘要:25本ケース入り
●用途例:
ゴム、プラスチックの接着
●危険等級:
危険物等級III
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第三石油類
●危険物の含有量:
2000L
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0804
●内容量:
1箱(20g×25本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AA-201-S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02334516
AA-201-S
¥33,000
¥19,358
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ゴム・プラスチック用(#201)
東亜合成
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF