間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
新富士バーナー

草焼バーナー

注文コード:02270992
 
●特長: 
草焼ジャンボ
・火焔直径80 mm 、火焔長さ600 mm の超強力バーナー。  

●種別: 
灯油  
●寸法(mm): 
(火口径)80×(全長)1210  
●質量(g): 
4100  
●容量(L): 
5.0(灯油)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02270992

TK-5000G ¥60,000
¥43,200
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧