工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
締付け・穴あけ
>
エアードリル
>
ケーティーエス
1 件中 1 - 1 件
ケーティーエス
3/8リバーシブルドリル
●空気消費量(L/min):
600
●質量(kg):
1.1
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
2000
●エアーホース内径(Φmm):
8
●本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm):
198×157×42
●エアインレット(in.):
1/4NPT
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PM-8802R
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07052665
PM-8802R
¥34,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
3/8リバーシブルドリル
ケーティーエス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF