間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > セメダイン > その他シーラント

1 件中 1 - 1 件
セメダイン

スーパーシール ホワイト

注文コード:07087297
 
●特長: 
ノンブリードだから、プラスチックや塗装面を溶かさない。速硬化型だからだから、急ぎの補修に最適。抗菌・防カビだから、クリーナ仕上がりを持続。無溶剤・無臭性だから、体に安心・ニオイが残らない。強力弾性接着だから、いろいろなものに良くつき、はがれにくい。高性能シーリング材だから、紫外線や水に強い。高性能シーリング材と強力接着剤がひとつになって、超多様シール&接着だから、金属・各プラスチック・塗装面などのすき間のシール、重ね合わせ部、キレツの補修、接着などに幅広く使用できます。スーパーシールは既存の各種シーリング材と比べ、接着性、汚染性、耐候性、耐薬品性、耐磨耗性などに格段に優れるため、様々な使用目的に対応できます。また、防カビ・抗菌、速硬化性、VOC対策など、住宅の内外装のリフォームなどにも最適な超多用途シーリング材です。  

●用途: 
1)アクリルやポリカーボネイトなどの接着しにくい材料のシールに2)塗装下地に3)ガスケットや配管のジョイントに4)溶接部や重ね合わせ部のシールに5)部品の固定や防水に6)汚れの付着が気になる目地に7)屋内での作業に。
建築用途に、1)インテリアのいろいろなシールに2)キッチン、浴室などの水回りシールに3)リフォームに4)大理石などの石材の目地に5)化粧目地等の意匠性が求められる目地に6)通路のジョイント目地に7)屋内での作業に8)塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に  

●成分: 
変成シリコーン系  
●液色: 
ホワイト  
●形状: 
カートリッジ容器入り  
●改正建築基準法(JAIA対応): 
JAIA F☆☆☆☆  
●密度(g/cm3): 
1.13  
●吸水率(%): 
45  
●RED BOOKVol4ページ: 
427  
●内容量: 
1本(333mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07087297 SU-001 ¥1,800
¥1,422 ¥1,280
特価

10月21日まで
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリロート

瑞穂化成工業

商品点数:6

¥75〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。