間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
武蔵ホルト

マフラー補修剤ガンガムバンテージ

注文コード:05235002
 
●特長: 
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
安心の耐熱温度700℃  

●用途: 
マフラーの穴・亀裂の補修。
(穴の場合、直径3cm以内)
(亀裂の場合、幅0.5cm以内)
(タイコ部の外周76cmまで)  

●適合: 
(材料)鉄・非鉄金属  
●色: 
茶色  
●使用温度(℃): 
10〜30  
●寸法(幅W×長さL)(cm): 
4×110  
●耐熱温度(℃): 
700  
●硬化時間(時間): 
8(20℃)
アイドリング過熱の場合30分(80℃)  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05235002

MH716

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05235002
MH716
09963457
MH716
武蔵ホルト
ガンガムバンテージ
1個 ¥910 注文コードが変わりました。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧