間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 本体

1 件中 1 - 1 件
フジマック

耐震型ハンドランプ

注文コード:03361461
 
●特長: 
仕様/耐震電球、定格/110V 60W、コード長/3m、重量/0.63kg、備考/防水プラグ付  

●種別: 
耐震電球  
●定格電圧(V): 
110  
●コード長さ(m): 
3  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03361461 BL-60 ¥3,800
¥3,013
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。