間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
コールマンジャパン

ソードガス206A

注文コード:07335614
 
●注意: 
※ガスは付属しておりません。  

●適合: 
CT-200(カートリッジ)  
●消費時間(分/缶): 
約120  
●燃料消費量(kg/h): 
0.1  
●最高熱量(kcal/h): 
1180  
●種別: 
ソードガス  
●寸法(mm): 
140×100×190  
●質量(g): 
370(カートリッジ除く)  
●火炎温度(℃): 
1550  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07335614

030002A ¥5,600
¥5,600 ¥5,320
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02270676
専用カートリッジ

コールマンジャパン

CT-200

1缶

¥520

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧