工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
噴霧器
>
噴霧器
>
丸山製作所
1 件中 1 - 1 件
丸山製作所
動力噴霧機
●特長:
・新型アルミフレームでセットアップ。持ち運びに便利なフレームデザインです。
寸法(mm):520×500×400
圧力Mpa(kgf/cm2):3.5(35)
吸水量(L/min):12
定格出力(kW):1.3
●質量(kg):
20.0
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MS154EAM
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02153627
MS154EAM
¥194,700
¥155,760
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
動力噴霧機
丸山製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF