工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
呉工業(クレ)
>
浸透潤滑剤
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)
ハイビスコスーパールブ
●特長:
高粘着性潤滑剤
有機規制外商品
耐水性、耐熱性に優れた高粘着性の潤滑スプレーです。
密着性にも優れ飛散しません。
防錆効果もあります。
●用途:
工場、優先地、スキー場、船舶、充填機などのコンベア、チェーン、ワイヤ、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど。
ウォーターポンプの駆動部。
車のヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。
●成分:
潤滑油基油、潤滑油添加剤A、潤滑油添加剤B、四フッ化エチレン樹脂、防錆添加剤、増粘剤、イソヘキサン、液化石油ガス
●法規制:
第1石油類、危険等級U
●本体寸法(直径Φ×高さH)(mm):
66×200
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●危険物の含有量:
168ml
●内容量:
1缶(420mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
No.1423
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06725266
No.1423
¥1,000
¥1,000
¥950
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハイビスコスーパールブ
呉工業(クレ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)