間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

接点復活スプレー

注文コード:06725275
 
●特長: 
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。  

●用途: 
スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。  

●成分: 
鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤、液化石油ガス  
●法規制: 
第3石油類、危険等級U  
●本体寸法(直径Φ×高さH)(mm): 
53×175  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
132ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
353  
●内容量: 
1本(220mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06725275

No.1424 ¥600
¥420 ¥399
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

モリブデングリース

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥698

精密樹脂MLEベアリング

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:11

¥40〜

空砥ぎペーパー

BOSS

商品点数:8

¥130

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧